EML15US24-T XP Power スイッチング電源 24V dc 630mA 15W EML15US24-T XP POWER 65268545

XP Power スイッチング電源 24V dc 630mA 15W EML15US24-TEML15US24-T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65268545
品番
EML15US24-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
仕様
XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。
長さ(mm)
78.7
幅(mm)
31.8
奥行(mm)
20
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
24dc
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
実装タイプ
シャーシマウント
医療規格認定
あり
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする