曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 20 → 30 V dc, 3W, JHL0324S15

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 20 → 30 V dc, 3W, JHL0324S15 - XP POWER
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
31.75
定格電力(W)
3
出力電圧(V)
15dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
20→30dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JHL03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. JHL03 シリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポ-ネントなし)に適合します。 これらのコンパクトな電源は、87 %の高い効率、幅広い-40 → +80 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 幅広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケ-ジ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-20
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
4ac
入力公称電圧(V)
24dc
鉄道用途向けに承認済み
なし
出力数
1
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65268755JHL0324S15
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする