- 仕様
- 分離式:あり
- 長さ(mm)
- 31.75
- 定格電力(W)
- 3
- 出力電圧(V)
- 15dc
- 出力電流(mA)
- 200
- 入力電圧範囲(V)
- 20→30dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - JHL03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. JHL03 シリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポ-ネントなし)に適合します。 これらのコンパクトな電源は、87 %の高い効率、幅広い-40 → +80 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 幅広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケ-ジ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -20
- ロードレギュレーション
- ±1%
- 絶縁電圧(kV)
- 4ac
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 鉄道用途向けに承認済み
- なし
- 出力数
- 1