曜日別特売

XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W VCP15US12

XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W VCP15US12 - XP POWER
仕様XP Power - VCP15シリーズスイッチモード電源. XP PowerのVCP15シリーズの15 W電源は、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。VCP15シリーズは、5 → 15 Vの電圧を出力し、低負荷時の入力電力が ;0.3 Wとなっており、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で信頼性が高い電源製品が幅広く用意されています。. カバーにRS品番 ; 122-7563 122-7563 を用意. 特長と利点. 費用効率の高いソリューション。 基板実装 クラスII構造。 出力電圧: 5 → 24 V 無負荷時入力電力: ;0.3 W長さ(mm)65幅(mm)38奥行(mm)21.5定格電力(W)15最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)90→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65268877VCP15US12
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする