XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 140 V dc, 40W, RDC4072S12
- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.16
- 定格電力(W)
- 40
- 出力電圧(V)
- 12dc
- 出力電流(A)
- 3.35
- 入力電圧範囲(V)
- 36→140dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - RDC40シリーズDC-DCコンバータ. XP PowerのRDC40シリーズは、非常に信頼性の高い40 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 この製品は、鉄道用途向けの72 V dc / 110 V dc入力で設計されており、1500 V ac基本絶縁を特長としています。. 40 W 1500 V ac基本絶縁 シングル出力及びデュアル出力 72 V dc及び110 V dc (鉄道用途向け) リモートオン / オフ 高電力密度 3年保証
- パッケージ
- 2 x 1.6インチ
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5ac
- 入力公称電圧(V)
- 72dc
- 出力電圧調整範囲(%)
- -10 → +10
- 鉄道用途向けに承認済み
- あり
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















