曜日別特売
RDC4072S12 XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 140 V dc, 40W, RDC4072S12 XP POWER 65268904

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 140 V dc, 40W, RDC4072S12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
65268904
品番
RDC4072S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.16
定格電力(W)
40
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
3.35
入力電圧範囲(V)
36→140dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - RDC40シリーズDC-DCコンバータ. XP PowerのRDC40シリーズは、非常に信頼性の高い40 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 この製品は、鉄道用途向けの72 V dc / 110 V dc入力で設計されており、1500 V ac基本絶縁を特長としています。. 40 W 1500 V ac基本絶縁 シングル出力及びデュアル出力 72 V dc及び110 V dc (鉄道用途向け) リモートオン / オフ 高電力密度 3年保証
パッケージ
2 x 1.6インチ
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5ac
入力公称電圧(V)
72dc
出力電圧調整範囲(%)
-10 → +10
鉄道用途向けに承認済み
あり
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする