仕様XP Power - EML15シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML15シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 15 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 構造的オプション: 基板実装、オープンフレーム、ねじ止め端子とDINレールによるシャーシ実装 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)65幅(mm)33.3質量(g)90奥行(mm)24.4定格電力(W)15出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個