曜日別特売

XP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W HHP650PS12

XP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W HHP650PS12 - XP POWER
仕様
XP Power - HHP650シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHHP650シリーズは、600 → 780 Wの広範な電源範囲で使用できます。 この信頼性の高い密閉型の電源はコンパクトなファン冷却パッケージを備え、85 % (標準)の高効率で動作します。 この製品の入力は85 → 305 V ac、動作温度は-40 → +70 ℃です。. 600 → 780 W、密閉型の電源 コンパクトで頑丈な機械式ファン冷却パッケージ 動作温度: -40 → +70 ℃ 高効率 入力: 85 → 305 V ac MIL-STD-810Fの耐衝撃性及び耐振性 6 kVのサージ定格 - IEEEStdC62.41
長さ(mm)
253.8
幅(mm)
106.8
質量(kg)
1.3
奥行(mm)
63.5
定格電力(W)
607
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
85→305ac
出力電流(A)
50
効率
85%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
カバー付
実装タイプ
シャーシマウント
出力数
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65269464HHP650PS12
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする