- 仕様
- XP Power - HHP650シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHHP650シリーズは、600 → 780 Wの広範な電源範囲で使用できます。 この信頼性の高い密閉型の電源はコンパクトなファン冷却パッケージを備え、85 % (標準)の高効率で動作します。 この製品の入力は85 → 305 V ac、動作温度は-40 → +70 ℃です。. 600 → 780 W、密閉型の電源 コンパクトで頑丈な機械式ファン冷却パッケージ 動作温度: -40 → +70 ℃ 高効率 入力: 85 → 305 V ac MIL-STD-810Fの耐衝撃性及び耐振性 6 kVのサージ定格 - IEEEStdC62.41
- 長さ(mm)
- 253.8
- 幅(mm)
- 106.8
- 質量(kg)
- 1.3
- 奥行(mm)
- 63.5
- 定格電力(W)
- 607
- 出力電圧(V)
- 12dc
- 入力電圧(V)
- 85→305ac
- 出力電流(A)
- 50
- 効率
- 85%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- カバー付
- 実装タイプ
- シャーシマウント
- 出力数
- 1