仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJTE03定格電力(W)3出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)900入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP EMCO - JTE03シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJTE03シリーズは、非常に信頼性の高い3 W完全調整型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP-24プラスチックケースで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。 これらのDC-DCコンバータ製品に必要な最小負荷はありません。また、3年間の保証が標準で付いています。. 3 W 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 4:1の入力範囲 シングル / デュアル出力 最小負荷不要 DIP24プラスチックケース 動作温度: -40 → +100 ℃ 完全調整型出力パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1セット(10個)