XP Power スイッチング電源 5V dc 6A 30W EML30US05-P
- 仕様
- XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。
- 長さ(mm)
- 75.2
- 幅(mm)
- 34.6
- 質量(g)
- 60
- 奥行(mm)
- 22.3
- 定格電力(W)
- 30
- 出力電圧(V)
- 5dc
- 入力電圧(V)
- 120→370dc,85→264ac
- 出力電流(A)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- オープンフレーム
- 実装タイプ
- PCBマウント
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















