曜日別特売
EML30US05-P XP Power スイッチング電源 5V dc 6A 30W EML30US05-P XP POWER 65269550

XP Power スイッチング電源 5V dc 6A 30W EML30US05-P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65269550
品番
EML30US05-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
仕様
XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。
長さ(mm)
75.2
幅(mm)
34.6
質量(g)
60
奥行(mm)
22.3
定格電力(W)
30
出力電圧(V)
5dc
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
実装タイプ
PCBマウント
医療規格認定
あり
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする