XP Power スイッチング電源 24V dc 21A 500W GSP500PS24-EF

XP Power スイッチング電源 24V dc 21A 500W GSP500PS24-EF - XP POWER
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power シリーズの 500 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 7.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。システム冷却用の U チャネルとして、またはオプションの非常に静かな内蔵ファン (-EF) とともに供給できます。ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点コンパクト 効率は 90 % です 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 オープンフレーム 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ スタンバイ出力は 5 V / 2 A です スタンバイ電力<: 0.5 W認定EN55011 / 22レベルB放射規格に適合長さ(mm)170.4幅(mm)101.6質量(g)900奥行(mm)41.9定格電力(W)500出力電圧(V)24dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)21RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65269839GSP500PS24-EF
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする