曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024S05

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024S05 - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTF定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTF10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJTF10シリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準のパッケ-ジに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモ-トオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケ-ジ 基板実装 標準リモ-トオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65270119JTF1024S05
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする