XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, ITB2415S

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, ITB2415S - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズITB定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITBシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITBシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITBシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力。 SIPパッケージ。 MTBF: >3500時間。 クラスB伝導妨害波及び放射妨害波に適合。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65270155ITB2415S
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする