曜日別特売

XP Power スイッチング電源 28V dc 43A 1kW SHP1000PS28

XP Power スイッチング電源 28V dc 43A 1kW SHP1000PS28 - XP POWER
長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)28dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)43効率85%RoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 1200 W シングル出力 AC-DC 電源>は、定格出力電流が 43 A @ 28 V dc ( 180 V の場合)です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65270198SHP1000PS28
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする