XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D12
- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.16
- シリーズ
- JCK
- 定格電力(W)
- 15
- 出力電圧(V)
- ±12dc
- 出力電流(mA)
- ±625
- 入力電圧範囲(V)
- 18→36dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装
- パッケージ
- 2 x 1インチ
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















