JCK1524D12 XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D12 XP POWER 65270399

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D12JCK1524D12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65270399
品番
JCK1524D12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.16
シリーズ
JCK
定格電力(W)
15
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(mA)
±625
入力電圧範囲(V)
18→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装
パッケージ
2 x 1インチ
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする