XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 2W, IM2412S
- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 12.5
- シリーズ
- IM
- 定格電力(W)
- 2
- 出力電圧(V)
- ±12dc
- 出力電流(mA)
- ±85
- 効率
- 83%
- 入力電圧範囲(V)
- 9→36dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















