曜日別特売
IM2412S XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 2W, IM2412S XP POWER 65270505

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 2W, IM2412SIM2412S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65270505
品番
IM2412S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
12.5
シリーズ
IM
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(mA)
±85
効率
83%
入力電圧範囲(V)
9→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする