XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 3.5 A, 15 A, 800 mA 120W SDS120PT15B

XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 3.5 A, 15 A, 800 mA 120W SDS120PT15B - XP POWER
仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4奥行(mm)39.2定格電力(W)120最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,12dc,24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3.5 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65270670SDS120PT15B
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする