曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCJ1024S05

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCJ1024S05 - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCJ定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCJ10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCJ10シリ-ズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケ-ジに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリ-ズのどのDC-DCコンバ-タも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケ-ジ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65271144JCJ1024S05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする