曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, JCK3024S12

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, JCK3024S12 - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCK定格電力(W)30出力電圧(V)12dc出力電流(A)2.5入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65271214JCK3024S12
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする