XP Power スイッチング電源 48V dc 10.5A 500W GSP500PS48-EF

XP Power スイッチング電源 48V dc 10.5A 500W GSP500PS48-EF - XP POWER
仕様XP Power - GSP500シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGSP500シリーズは、500 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも標準効率が90 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 この電源は、リモートオン / オフ機能を備え、電流容量2 Aで5 Vのスタンバイ出力電力及び-40~+70 ℃の動作温度となっています。. 500 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 90 % リモートオン / オフ スタンバイ出力: 5 V / 2 A EN55011 / 22レベルB放射規格に適合長さ(mm)170.4幅(mm)101.6奥行(mm)41.9定格電力(W)500最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)10.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65271239GSP500PS48-EF
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする