XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, ISE1515A

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, ISE1515A - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)7シリーズISE定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)67入力電圧範囲(V)13.5→16.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ISEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISEシリーズは、信頼性の高い1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dc、コンパクトなSMDパッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 すべてシングル出力で、動作温度は-40~+100 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率81 % 基板実装パッケージSMD実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)15dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65271397ISE1515A
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする