仕様分離式:あり奥行(mm)10.16定格電力(W)8出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±335入力電圧範囲(V)42→176dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)110dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり出力数2内容量1個