仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)75.2幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.3定格電力(W)30出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個