曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 66 → 160 V dc, 150W, RDQ150110S24

XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 66 → 160 V dc, 150W, RDQ150110S24 - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)12.7定格電力(W)150最高温度(℃)100出力電圧(V)24dc出力電流(A)6.5入力電圧範囲(V)66→160dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDQシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDQシリーズは、非常に信頼性の高い絶縁型の100 / 150 W DC-DCコンバータです。 このシリーズは、クォーター / ハーフブリックパッケージで設計されており、鉄道用途向けに110 V dc入力を備えています。. 100 W及び150 W クォーター / ハーフブリックパッケージ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ リモートオン / オフ、リモート検出 3年保証パッケージハーフブリック実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.2%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)110dc鉄道用途向けに承認済みあり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65272009RDQ150110S24
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする