仕様分離式:あり奥行(mm)7シリーズISE定格電力(W)1出力電圧(V)6dc出力電流(mA)167効率80%入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ISEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISEシリーズは、信頼性の高い1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dc、コンパクトなSMDパッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 すべてシングル出力で、動作温度は-40~+100 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率81 % 基板実装パッケージSMD実装タイプ表面実装絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1内容量1個