XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110D05
- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.16
- 定格電力(W)
- 8
- 出力電圧(V)
- ±5dc
- 出力電流(mA)
- ±800
- 入力電圧範囲(V)
- 42→176dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 3dc
- 入力公称電圧(V)
- 110dc
- 医療規格認定
- なし
- 鉄道用途向けに承認済み
- あり
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















