曜日別特売
RDD08110D05 XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110D05 XP POWER 65272264

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110D05

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65272264
品番
RDD08110D05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.16
定格電力(W)
8
出力電圧(V)
±5dc
出力電流(mA)
±800
入力電圧範囲(V)
42→176dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
3dc
入力公称電圧(V)
110dc
医療規格認定
なし
鉄道用途向けに承認済み
あり
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする