仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズITV定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITVシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITVシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 SIPパッケージ。 業界標準のピン配列。 MTBF >3500時間 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)5dc出力数1内容量1個