仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCJ定格電力(W)10最高温度(℃)100出力電圧(V)12dc出力電流(mA)833入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCJ10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCJ10シリ-ズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケ-ジに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリ-ズのどのDC-DCコンバ-タも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケ-ジ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個