XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:0.75W
- 仕様
- XP Power - SRシリーズスイッチレギュレータ. XP PowerのSRシリーズは、出力が0.5 A及び1 Aの非常に信頼性の高い3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ製品です。業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大97 %という高効率を特長としています。コンパクトながら入力範囲が広く、動作温度は-40~+80℃です。. 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80℃ 最大効率: 97 % LM78MXXとピン互換
- シリーズ
- SR
- 定格電力(W)
- 0.75
- 出力電圧(V)
- 1.5dc
- 入力電圧(V)
- 4.75→34dc
- 出力電流(mA)
- 500
- 効率
- 79%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- リップルノイズ
- 60mV Pk-Pk
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ラインレギュレーション
- ±0.5%
- MTBF平均故障間隔
- >4.5Mh
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(40個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















