曜日別特売
SR05S1V5 XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:0.75W XP POWER 65272474

XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:0.75WSR05S1V5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
65272474
品番
SR05S1V5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
仕様
XP Power - SRシリーズスイッチレギュレータ. XP PowerのSRシリーズは、出力が0.5 A及び1 Aの非常に信頼性の高い3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ製品です。業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大97 %という高効率を特長としています。コンパクトながら入力範囲が広く、動作温度は-40~+80℃です。. 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80℃ 最大効率: 97 % LM78MXXとピン互換
シリーズ
SR
定格電力(W)
0.75
出力電圧(V)
1.5dc
入力電圧(V)
4.75→34dc
出力電流(mA)
500
効率
79%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
60mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ラインレギュレーション
±0.5%
MTBF平均故障間隔
>4.5Mh
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする