曜日別特売

XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W EML15US05-P

XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W EML15US05-P - XP POWER
仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65272614EML15US05-P
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする