KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,1210 (3225M),F931C156MBA

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,1210 (3225M),F931C156MBA - KYOCERA AVX
仕様AVX F93 シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F93 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、 SMD J リード付きの樹脂成形コンデンサで、静電容量範囲は 0.68 μF → 680 μF です。このタンタル電解コンデンサは、RoHS 2002/95/ECに準拠しています。F93シリーズは、電圧範囲が4V~35V、温度範囲が-55 ℃~+125 ℃です。. 用途. 低電力 DC/DC長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9電圧(V)16dcシリーズF93静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッド内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65274294F931C156MBA
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする