エスティジェイ
ロールフィルター
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター
一番人気のスタンダードフィルター
用途
一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)
材質
難燃性ポリエステル
厚さ(mm)
10.7
長さ(m)
30
耐熱温度(℃)
110
捕集効率(%)
71
初期圧損(Pa)
47 at 25m/sec
内容量
1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
捕集効率(%)
初期圧損(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65308165
ROS300
300
71
47 at 25m/sec
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65308174
ROS500
500
71
47 at 25m/sec
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65308190
ROS1000
1000
71
47 at 25m/sec
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65308199
ROS2000
2000
71
47 at 25m/sec
¥
86,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
STJ ロールフィルター
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった