EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト

EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト - Shark(シャーク)[家電]
(1件のレビュー)

自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。
スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。
掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。

セット内容ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、リチウムイオンバッテリー 1個寸法(mm)1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ)質量(kg)約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ)シリーズShark(シャーク)コード長さ(m)1.8本体質量(g)【バッテリー】260バッテリー容量(Ah)1.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309118CS150JAE
オープン
45,000
49,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 事務所内の掃除

充電式スティッククリーナーは初めて使用するのですが、充電ドックが自動ゴミ収集になっているのでゴミ捨ての頻度も減って楽になりましたし、手軽に掃除が出来るようになったのでとても良いです。充電ドックも壁際に設置したのですが比較的スリムですし、デザイン的にも目立たないので違和感なく設置出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする