ルーメン
AVケーブル
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 ノイズ対策としてトリプルシールド採用しました。 ケーブル長が5mなので取り回しも安心です。
仕様
●イーサネット:対応●ノイズ対策:トリプルシールド
ケーブル長(m)
5
解像度
2K/4K対応
端子
HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65308619
LDC-18GHDMI50
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください