necobit ArduinoUNO用LEDシールド(組立済)

necobit ArduinoUNO用LEDシールド(組立済) - ビット・トレード・ワンnecobit ArduinoUNO用LEDシールド(組立済) - ビット・トレード・ワンnecobit ArduinoUNO用LEDシールド(組立済) - ビット・トレード・ワンnecobit ArduinoUNO用LEDシールド(組立済) - ビット・トレード・ワンnecobit ArduinoUNO用LEDシールド(組立済) - ビット・トレード・ワンnecobit ArduinoUNO用LEDシールド(組立済) - ビット・トレード・ワン

MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 必要なはんだ付けは抵抗・LED・ピンソケットの3種類の部品のみ、迷うことなくはんだ付け作業を行うことができます。 全てのLED・抵抗はピンに直接接続されているため、面倒な配線を一切行うことなく信号やイルミネーション等のテスト、沢山のLEDを使ったLチカができるようになります。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 Arduino UNOに取り付けるだけですぐにLEDの実験が可能です。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。

仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4セット内容本体、保証書、部品表寸法(mm)約70×55×20質量(g)約20電源電圧(V)5(Arduinoより)保証期間1年間内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308664ADAUDLEDSP
2,589
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする