曜日別特売

円筒ころ軸受 NJ

円筒ころ軸受  NJ - NTN(エヌティーエヌ)
仕様●保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器●軸受すき間:C3幅(mm)35外径D(Φmm)150内径d(Φmm)70軌道輪形状円筒ころ軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308935NJ314EAG1C3
41,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする