LEONID LED DX T10 4500K

LEONID LED DX T10 4500K - SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K - SPHERELIGHT(スフィアライト)
サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)内容量1セット
注意
※保証期間はお買い上げより1年。
※数値は規格値であり保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65334345SLT10DX045-1
1,364
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする