曜日別特売

マスターズパテ(中間)

マスターズパテ(中間) - ソーラーマスターズパテ(中間) - ソーラー
(1件のレビュー)

作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。
レンジの広い3種類でラインナップ。
伸びるのに盛れる。
キメが細かいのに研げる。
ノンセッティングタイプ。

用途自動車補修危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※うすめ液を使用する場合は、うすめ液Bを1%以下(重量比)の比率で使用して下さい。他の希釈材(シンナー等)は使用しないで下さい。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応して固化します。その際発熱を伴いますので注意して下さい。
※硬化剤は、加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意して下さい。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないで下さい。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないで下さい。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管して下さい。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読み下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6531782571箱(3kg×4缶)標準12kg
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6531788671缶(3kg)標準3kg
5,700
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
7975848471箱(3kg×4缶)高温12kg
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7975851871缶(3kg)高温3kg
5,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
6531783471箱(3kg×4缶)低温12kg
22,800
取扱い終了
返品不可
6531789571缶(3kg)低温3kg
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 塗装
柳田塗装自動車・二輪車・自転車関連業

かんそうがはやくてさぎょうせいがいい。
よい。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする