ソーラー
ペースト状硬化剤
用途
防錆鋼板用
適合
ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン)
色
黄
種類
パテ用硬化剤
容量(g)
100
形態
チューブ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(100g)
注意
※パテ ドンマイシリーズ、極みシリーズ、マジックパテ、マスターズシリーズ、ノンスチレンンシリーズ(各別売品)と一緒に使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317929
Y-10
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください