曜日別特売

オフィスチェアー(コストラ)

オフィスチェアー(コストラ) - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー(コストラ) - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー(コストラ) - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー(コストラ) - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー(コストラ) - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー(コストラ) - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー(コストラ) - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー(コストラ) - LION (ライオン事務器)

からだにフィットし、ソフトな印象の張りぐるみデザインをツートーンカラーでシックにまとめました。座の機構部がすっきりとした軽快なデザインで、多くのワーカーに使いやすい、シンプルな操作機構のワークチェアーです。背中にフィットするラウンド形状は、腰椎を支え、腰への負担を軽減します。

タイプアルミ脚・ハイタイプキャスターΦ60mmナイロン双輪座幅(mm)465座奥行(mm)430グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)680×660×1075~1275内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65337775No.3720Fブルー1075~1275600~80015.6
121,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337784No.3720Fミモザ1075~1275600~80015.6
121,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337800No.3720Fアイボリー1075~1275600~80015.6
121,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337809No.3720Fオレンジ1075~1275600~80015.6
121,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337818No.3721Fブルー1075~1275600~80016.9
136,800
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337827No.3721Fミモザ1075~1275600~80016.9
136,800
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337836No.3721Fアイボリー1075~1275600~80016.9
136,800
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337845No.3721Fオレンジ1075~1275600~80016.9
136,800
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする