曜日別特売

切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ)

切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)

コスパ抜群!エントリーモデル
鉄・ステンレスなど金属の切断に幅広く対応
両面補強
厚さ1.0mm

用途鉄・ステンレスなどの切断穴径(Φmm)15適合材鉄・ステンレスなど粒度54砥粒WA結合剤BF種別両面補強厚さ(mm)1外径(Φmm)105結合度R最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(10枚)
注意
※切断砥石を使用する際は、専用のホイルガード、ホイルナットを使用してください。
※砥石の側面を使用しないでください。
※落下等の衝撃を与えた砥石、外観検査で異常があった砥石は使用しないでください。
※砥石の穴径が機械に適合しない場合は無理に押し込んだり、穴径の改修をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653344670037-879310515154
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする