曜日別特売

クリヤーファイル 高透明

クリヤーファイル 高透明 - セキセイクリヤーファイル 高透明 - セキセイクリヤーファイル 高透明 - セキセイ

デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる
高透明ポケット採用のクリヤーファイル。
高透明ポケット採用で書類や資料を美しく演出します。
写真やイラストを鮮やかに引き立てる黒台紙入り。
収容サイズはA4とA3の2タイプ。
ポケット数はスリムな20ポケット仕様。

材質【ポケット】OPP50ミクロン【表紙】PP1.0mm厚タイプタテ入れポケット数20内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405009KP-5522-70縦307×横30×幅17ホワイトA4Sタテ
950
859
945(税込)
4日以内出荷
65405018KP-5527-60縦432×横320×幅17ブラックA3Sタテ
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
65405000KP-5522-60縦307×横30×幅17ブラックA4Sタテ
950
取扱い終了
65405027KP-5527-70縦432×横320×幅17ホワイトA3Sタテ
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする