メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉

メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉 - ダイケンメールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉 - ダイケンメールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉 - ダイケンメールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉 - ダイケンメールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉 - ダイケン

鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。
何列・何段でも組み合わせが自由にできます。
本体は耐久性に優れたステンレス製です。

トラスコ品番461-9021材質本体:ステンレス(SUS304)グレー高さ(mm)120タイプ屋内仕様、壁付・埋込奥行(mm)280間口(mm)360材質(扉)アルミダイカスト投入口幅(mm)332投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:27取出口内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65413576CSP-114D
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする