ダイケン
メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠
防滴薄型タイプです。
雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途
集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容
プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質
本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)
280
タイプ
屋外仕様、壁付
奥行(mm)
145
間口(mm)
380
材質(扉)
アルミニウム
投入口幅(mm)
336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
336×32
投函タイプ
前入れ前出し
投入口サイズ(mm)
高さ:32
取出口
前
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65413558
CSP-106DK
205-3408
ブラック
¥
23,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65413567
CSP-106DS
205-3409
シルバー
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。